Mitex disc PTFE hydrophobic 10μm 25mm wh grd 100/Pk 100PK

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード38556614 品番LCWG02500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥53,789
販売価格(税別)
48,899
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:LCWG、ブランド名:Mitex、概要(mm):マイテックス (Mitex) メンブレン, PTFE, 疎水性, 10μm, 25 白色, 格子入、エア流量、L/min cm2:14、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧3 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:格子入、最高操作温度、℃:260、水の流量、mL/min cm2:126、空隙率%:60 材質疎水性PTFE 品名マイテックス (Mitex) メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)25 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0203-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする