※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38556892 品番 FT25-18J
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25〜80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)17、K(ジョイントリンク)1個 ユニットリンク数17 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 列数1 引張強度(kN)4.4 ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径) ピン長L(mm)8.6 最大許容張力(kN)0.64

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする