SNAP i.d. (R) 2.0 MultiBlot Holding Frame 1EA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38556937 品番SNAP2FRMB01
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Snap i.d.、リリース日:2014-06-27、主要アプリケーション:Western Blotting、別途必要な製品(本製品には付属されていません):吸引ポンプ(WP62 または WP61)、概要:Snap i.d.(R) 2.0 Mini ブロットホールディングフレーム (シングルパック)、製品概要:新しいMini ブロットホールディングフレームは積み重ね可能で、湿気を保持する透明な蓋が付いています。オフラインインキュベーション用に、簡単にロックできるラッチとアンブレラバルブが付いています。、適応ブロッキング溶液:blok(R)-CH バッファー (カタログ番号 WBAVDCH01) ;blok(R)-FL バッファー (カタログ番号 WBAVDFL01) ;blok(R)-PO バッファー (カタログ番号 WBAVDP001);市販のブロッキング試薬、適応メンブレン(mm):PVDF (Iobilon membranes);Nitrocellulose、適応検出試薬:Luminata Western HRP Substrates;市販の検出試薬、保存温度、℃:室温 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Fluoresence(蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法) アズワン品番61-0204-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする