Durapore disc PVDF phobic 0.22μm wh pln 1×10 ft roll 1PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38557043 品番GVHP00010
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥58,959
販売価格(税別)
53,599
仕様フィルター直径、mm(m):304 3 、フィルターカラー:白色、フィルターコード:GVHP、ブランド名:Durapore、概要:デュラポア(Durapore) メンブレン, PVDF, 疎水性, 0.22μm, 白色, 無地, roll、エア流量、L/min cm2:16、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧124 k、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、水の流量、mL/min cm2:15、空隙率%:75 材質疎水性PVDF 品名デュラポア(Durapore) メンブレンフィルター 湿潤性疎水性 屈折率1.42 アズワン品番61-0204-35 アプリケーションエアの滅菌、ガスの滅菌、溶媒のろ過

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする