LCR disc PTFE philic 0.5μm 25mm wh pln 100/Pk 100PK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード38557269 品番FHLC02500
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,999
販売価格(税別)
69,999
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 25 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80 材質疎水性PTFE 品名LCRメンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0204-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする