※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT35

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38557626 品番 FT35-6J
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25〜80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)9.525 リンク内幅(mm)4.78 ユニットリンク数5 列数1 引張強度(kN)10.8 ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径) ピン長L(mm)12.8 最大許容張力(kN)2.16

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38557793
2022-02-24
用途:
機械改造
卸売・小売業

スプロケットをひとまわり大きくしたので、チェンが長くなった分継ぎ足しました。安くてたすかりました。

対象商品:
38558003
2022-02-16
用途:
合板切断機のモーター交換
YSH 様

とてもよかったです。
スポロケットを交換したので、長めに購入したんですが、切断も問題なし。
つなぎも簡単でした。

対象商品:
38558073
2021-11-09
用途:
駆動部など短い部分に使用
建設業・工事業

通常チェーンは3m単位で販売の所、こちらは任意で長さを指定購入できて非常に画期的な販売方法だと思います。無駄にならないし価格も安いので非常に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする