Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
38557777
品番
PFHYS0616
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥76,779
販売価格(税別)
¥
69,799
バスケットに入れる
仕様
幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm
2
):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
高さ(mm)
32
品名
ミリセル(Millicell)HYフラスコ
包装
2/バッグ
アズワン品番
61-0205-86
アプリケーション
多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化