仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15〜30、培養時間、h:48〜72、培養温度、℃:25〜35
品名スワブテストキット
包装パドルおよびスワブ
保管温湿度範囲15〜30
アズワン品番61-0206-59
アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品