Millicell-24 Cell Culture Plate, PET 1.0μm 5/Pk 5PK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード38558276 品番PSRP010R5
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980
仕様ろ過面積、cm2:0.7、幅、mm:84.8、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリスチレン、フィルターコード:PET、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Iunocytochemistry、概要(m):ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャーインサートプレート, PET, 1.0μm、最高操作温度、℃:50、無菌性:滅菌済 セット内容24ウェルセルカルチャー、シングルウェルフィーダートレー、フタ 材質ポリエチレンテレフタレート 高さ(mm)26.2 品名ミリセル(Millicell)24ウェル セルカルチャープレート 包装バルクパック フィルター直径(Φmm)9.5 ウェル数24 アズワン品番61-0206-78 アプリケーション多様な細胞株における接着、増殖、分化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする