※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT40

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38558432 品番 FT40-10J
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25〜80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)9、K(ジョイントリンク)1個 トラスコ品番410-7284 材質(本体)スチール 質量(g)76.3 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数9 列数1 引張強度(kN)18.1 ローラ外径D(Φmm)7.92 ピン長L(mm)17.6 最大許容張力(kN)3.63

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38558642
2015-06-16
用途:
リフト装置に使用

使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする