※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38559001 品番 FT50-6J
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25〜80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個 トラスコ品番410-9228 材質(本体)スチール 質量(g)94.7 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)15.875 リンク内幅(mm)9.53 ユニットリンク数5 列数1 引張強度(kN)29.9 ローラ外径D(Φmm)10.16 ピン長L(mm)21.8 最大許容張力(kN)6.37

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする