MultiScreen-MIC 5.0μm clear sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38559895 品番MAMIC5S10
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥202,399
販売価格(税別)
183,999
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Cell Attachment;Cell Culture;Cell Differentiation;Chemotaxis;Co-culture;Invasion Assay;Migration;Transmigration、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) Migration Invasion and Chemotaxis, 5.0μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済 材質ポリカーボネート 品名マルチスクリーン(MultiScreen)-MIC プレート ウェル数96 アズワン品番61-0210-73 アプリケーションMigration, invasion, およびchemotaxis
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする