Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Strat-M TM Membrane,47mm, 60/pk 60PKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
38560157
品番
SKBM04760
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、47、フィルター表面:プレーン
材質
ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理
直径(Φmm)
47
品名
Strat-M(R)メンブレン
アズワン品番
61-0211-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000