ZipTip w/0.6μL C18 resin 960/Pk 960PK

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(960個) 注文コード38560848 品番ZTC18S960
参考基準価格(税別)¥444,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
仕様チップ内径(上部)、mm:3.375、チップ外径(上部)、mm:5.8、チップ長さ、mm:31、デバイス材質:ポリプロピレン、レジン材質:シリカ, 15 μm, 200 孔径、ブランド名:ZipTip、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Mass Spectrometry Sample Prep;Protein Concentration;Protein Purification;Peptide Fractionation、概要:ZipTip 0.6μL C18 樹脂充填、結合容量(g):通常5μ(分析種を飽和量で使用のとき)、自動溶出試験機用:No、操作温度範囲、℃:4〜70、無菌性:非滅菌 品名ZipTipC18 ピペットチップ アズワン品番61-0212-62 アプリケーションペプチド、タンパク質の脱塩および濃縮 pH範囲1.5〜13.5; 24時間暴露の場合2 - 12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする