レール(UD SYSTEM)

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38560864 品番UD-011
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。

用途
間仕切/収納折戸専用
間仕切/収納折戸専用。
長さ(mm)3600 材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー ねじ穴Φ5穴Φ8皿 ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38560846
2019-08-21
用途:
ドアのレール
その他業種

設定に工夫がありましたがL字鋼を使うことでうまくいきました。

2016-06-25
用途:
家具の扉

シルバーもあれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする