Solvent-resistant Stirred Cell, 47 mm 1PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38561033 品番XFUF04701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥457,000
仕様ろ過面積、cm2:15、サンプル処理量目安、mL(mL):2.5 (min.) to 75 (max.)、直径、cm (インチ):8、高さ、cm (インチ):12.2 (4.8)、構成材質:Top and ベース plate - 316L ステンレス; シリンダーr - ボロシリケートガラス; stirring bar - PTFE; O-リング - fluorocarbon; pressure tube - nylon; filtrate tube - シリコン rubber; ファネル - HDPE、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過 攪拌式セル, 47 、最大入圧、kPa (psi):621 (90) 品名攪拌式セル(撹拌式セル) フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0213-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする