仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(μm):マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルター、0.20、PTFE、with glass fiber prefilter、25mm、非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質親水性PTFE
高さ(mm)21
品名マイレクス(Millex)-HPF LCRフィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-20
アプリケーション高微粒子レベルでの水溶液及び有機溶液の清澄化