仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HN、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要:オートメーション用マイレクスフィルター, 0.20μm, ナイロン, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌
材質ナイロン
直径(Φmm)30
高さ(mm)20
品名マイレクス-HN フィルターユニット
滅菌適用不可
包装バルク, 非滅菌 1,000 個 (チューブ無し)
フィルター直径(Φmm)25
湿潤性親水性
アズワン品番61-0213-24
アプリケーション水溶液および有機溶媒の処理および清澄化。 Zymark ワークステーション用