仕様ろ過面積、cm2:120、直径、cm (インチ):18.4、重量、kg (lb):12.3 (27.1)、高さ、cm (インチ):42.2 (16.6)、構成材質:316 ステンレス; アルミニウム 脚; ポリプロピレン ハンドホイール; PTFE シール、アウトレット接続(mm):1-1/2 in サニタリーフランジ, 内径14 (9/16 in) ホース用アダプター付、インレット接続(mm):1-1/2 in TCクランプおよびアダプター 内径14 (9/16 in) ホース用; 1/8 in NPTF入口 ベント/リリーフ用、概要(mm):有害廃棄物ろ過システム, 142 、最大入圧、kPa (psi):689 (100)
品名有害廃棄物ろ過システム
フィルター直径(Φmm)142
アズワン品番61-0213-90
アプリケーションUSEPA EP 毒性試験およびToxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP)