多目的仕上げディスク

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38561871 品番TAMOKUTEKI
参考基準価格(税別)¥1,746 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。

外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5 厚さ(mm)13 粒度#320相当 砥材A(酸化アルミニウム) 用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。 トラスコ品番395-0361 質量(g)55 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※製品に使用された最高使用回転数以下でご使用ください。
※エアーツールでは使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38561871
2021-07-30
用途:
さび落とし
農・林・水産業

1使いやすい
2砥石と違って削りすぎないので満足しています

対象商品:
38561871
2017-05-16
用途:
自動車 板金
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもスムーズに塗装を剥がす事が出来て助かります。

対象商品:
38561871
2017-02-27
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時

大変綺麗に仕上げる事ができますが、減りが早いです、価格ももう少し安いと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
38561871
2014-02-03
用途:
研磨作業

いつも重宝しています。
まとめ買いでお安くなるセット等があれば嬉しいです。

対象商品:
38561871
2014-01-19
用途:
ステンレス板の仕上げ用に
OGAWAエンジニアリング 様

傷を隠すのにごまかしが出来るのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする