F-SP フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン 38562325

F-SP フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン 38562325
F-SP フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン 38562325
F-SP フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン 38562325

フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード38562325品番F-SP
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。

用途横架材継ぎ手を補強する金物です。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562325
2023-06-25
用途: 倉庫の梁補強

強度的に大分強くなったと感じる。ビスも太さがあり梁のジョイント部分に使用してみた。

対象商品 : 38562325
2020-11-10
用途: 角材の固定角材の
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

通常の商品と遜色ありません。全く問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 38562325
2019-12-11
用途: 古民家改修
製造業

再購入です。丁度いい大きさで使いやすいです。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 38562325
2018-06-10
用途: 柱の増設
建設業・工事業

厚みも薄く、使用しやすく、助かりましたが、四角いビットが必要でしたので、その情報が事前にわかればよかったです。

対象商品 : 38562325
2018-08-27
用途: 台車
農・林・水産業

重量のある台車の繋ぎ部分に使用。ちょっと薄目でした。

対象商品 : 38562325
2018-07-01
用途: 木材の繋ぎ
個人のお客様

シロアリで腐食した部分の切りつなぎとして使ってみた、薄物なのでどれくらい持つか不安。

対象商品 : 38562325
2020-08-24
用途: 木材梁繋ぎ
その他業種

付属のビス径が大きく全く使えない。木材が割れる。付属不要。

3が参考にしています
対象商品 : 38562325
2017-11-05
用途: 耐震補強
サービス業

要求通りの製品で、作業もやりやすく信頼出来るものと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする