曜日別特売
HP-240 ホーマープレート240 カナイ 38562334

HP-240 ホーマープレート240 カナイ 38562334
HP-240 ホーマープレート240 カナイ 38562334
HP-240 ホーマープレート240 カナイ 38562334

ホーマープレート240

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード38562334品番HP-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。

用途
横架材相互の接合に。
材質JIS・G4305 SUS430付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本寸法(mm)70×240×0.7規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039表面処理2B材(生地)耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
注意
※必ず専用の付属ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562334
2023-02-12
用途: 自宅のリフォーム

四国なので、南海巨大地震対策の一環としてこのホーマープレート240で屋根裏のただ継ぎ合わせただけの母屋の梁を補強しました。ある程度のしなやかさがあるので、不規則な形の梁に添って取り付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする