曜日別特売
HS45 ハイスプリング丸座金 カナイ 38562422

HS45 ハイスプリング丸座金 カナイ 38562422
HS45 ハイスプリング丸座金 カナイ 38562422

ハイスプリング丸座金

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38562422品番HS45
参考基準価格(税別)¥58販売価格(税込)¥35
販売価格(税別)
32

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。
座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。
スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。

材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562422
2019-12-13
用途: 木材のナットの緩み止め
建設業・工事業

近くに販売店がなく、数量も限られており大量でも会社へ届くので非常に助かりました。

対象商品 : 38562422
2014-03-28
用途: ゴムマットのアンカーピンの定着座金
NPO法人グラウンドワーク三島

思惑通り30mmの穴にフィットしました。満足しています。

対象商品 : 38562422
2013-11-23
用途: 緩み防止

緩み防止に使いました、結果は数年貢でなければわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする