SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 38562431

SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 38562431
SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 38562431
SZN-38 スリーク座付ナット カナイ 38562431

スリーク座付ナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38562431品番SZN-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。

用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当仕様M12用座金規格(財)建材試験センター 受付第10A0629号表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN
注意
※締め付けの際は専用ビット「ギヤビットM12用」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38562431
2015-05-07
用途: 土台の留めつけ

座堀機能は柔らかい樹種であれば、商品説明通りに施工できるのかもしれませんが、米松KDでの使用では、フラットに納まることができませんでした。
その為座彫りを行いました。木屑が発生し掃除に手間がかかり、想定した作業時間を大きく超えまてしまいました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする