曜日別特売
FRC5-A040-3T0S-FA FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563786

FRC5-A040-3T0S-FA FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563786
FRC5-A040-3T0S-FA FRC5シリーズ ソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 38563786

FRC5シリーズ ソケットコネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
極数40
内容量1個注文コード38563786品番FRC5-A040-3T0S-FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

UL規格認定品(ファイルNo.E72124)
MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。

材質
ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)
コンタクト/銅合金
表面処理
ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色
コンタクト/Auめっき
コネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき
結線部/Sn-Agめっき
極数40種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートカバーオープンエンド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250寸法A(mm)55.37耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1寸法B(mm)48.26絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)キースロット1キー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38563743
2022-12-01
用途: シミレータでのメンテナンス
建設業・工事業

専用工具が、なくても万力に挟んでフラットケーブルの取り付けできました

対象商品 : 38563734
2021-05-21
用途: メンテナンス

もっと欲しかったけれど3個しか無かった!
再度3個注文したけれどまだ来ない!残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする