液体コンパウンド

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(120mL) 注文コード 38564023 品番 L120Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
用途
真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用
仏具・ドアノブ・手すり・真鍮製アクセサリーやアンティーク物などの真鍮・銅製品
種別真ちゅう用 タイプ真鍮・銅製品の汚れ取り・変色の緩和・傷取り用 成分酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水 粒度#1000 適合材真鍮、銅
注意
※用途以外(使用対象物以外)のご使用はしないでください。
※つや消しをしたものや新品または新品同様のものに使用しないでください。傷の付くことがあります。
※電動工具のような回転工具には飛び散りますのでご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
擦り合わせ
有限会社岩渕製作所 様

砲金製のきついネジの擦り合わせに使用してみたら、スムーズに入るようになった。

対象商品:
38564066
2024-09-05
用途:
多様

主にプラ系で使用してます。パーツクリーナーで落ちなくてもこちら使えばけっこう落ちますし
艶もでます。

1人が参考にしています
対象商品:
38564066
2024-02-16
用途:
塗装面の仕上げに
株式会社アートクラフト 様

初めて使ったときには艶が落ちてしまい半艶状態で、「これは使えない」と思ったのですがそれでも我慢して磨き続けていると徐々に艶が出てきました。 要するに使い方が悪かったという事ですね。
 要領を得てからは快適に使っております。

対象商品:
38564066
2021-11-28
用途:
プラスチック素材の研磨作業
華 様 (飲食業)

のびも良く、使用感、仕上がり、とても良かったです!

対象商品:
38564032
2019-04-24
用途:
アルミホイール清掃
個人建材運搬業 様 (運輸・通信業)

アルミホイールの清掃に使用しました、サビも良く落ち使いやすく
助かりました。

対象商品:
38564066
2017-09-04
用途:
オートバイスクリーン,自動車ヘッドライトレンズの磨き作業に使用

ポリカーボネートの黄ばみを落としたり,小傷を消したりするのに丁度良い粒度(#15000表示)だった。容量も十分あり,またボトルもノズルも使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
38564014
2017-06-21
用途:
硬質クロムメッキ金属面の磨き

以前に使い勝手の感想を送りましたが、結果が良好でしたので、恒久仕様のためにも、是非安全シート【MSDS】の公開をお願いいたします。
防腐剤含有とか、気になりますので、お願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
38564014
2017-06-08
用途:
超質クロムメッキの表面処理に使用

粘性がちょうどでした。 不可逆性のプラスチック成形金型表面の
鏡面度調整にできないかとテストに使いました。粗さ測定データでは
狙った値が出ました。 製品での光沢度がどうなるかこの一ヶ月後に
結果が出てきます。 とりあえず、質問にお答えいたしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする