液体コンパウンド

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(120mL) 注文コード 38564057 品番 L120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
用途
金・銀・プラチナ製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き
種別貴金属用 タイプ金・銀・プラチナ製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用 成分酸化クロム、酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水 粒度#15000 適合材貴金属(金・銀・プラチナ)
注意
※用途以外(使用対象物以外)のご使用はしないでください。
※つや消しをしたものや新品または新品同様のものに使用しないでください。傷の付くことがあります。
※電動工具のような回転工具には飛び散りますのでご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
バイクのオフ車の外装磨き用に
株式会社 中村 様

PP製のオフ車外装の表面磨きに使ったところ、思ったほど落ちませんでした。ロード車のABS外装の塗装されている表面はキレイになりました。

2025-11-21
用途:
擦り合わせ
有限会社岩渕製作所 様

砲金製のきついネジの擦り合わせに使用してみたら、スムーズに入るようになった。

対象商品:
38564066
2024-09-05
用途:
多様

主にプラ系で使用してます。パーツクリーナーで落ちなくてもこちら使えばけっこう落ちますし
艶もでます。

1人が参考にしています
対象商品:
38564066
2024-02-16
用途:
塗装面の仕上げに
株式会社アートクラフト 様

初めて使ったときには艶が落ちてしまい半艶状態で、「これは使えない」と思ったのですがそれでも我慢して磨き続けていると徐々に艶が出てきました。 要するに使い方が悪かったという事ですね。
 要領を得てからは快適に使っております。

対象商品:
38564066
2021-11-28
用途:
プラスチック素材の研磨作業
華 様 (飲食業)

のびも良く、使用感、仕上がり、とても良かったです!

対象商品:
38564032
2019-04-24
用途:
アルミホイール清掃
個人建材運搬業 様 (運輸・通信業)

アルミホイールの清掃に使用しました、サビも良く落ち使いやすく
助かりました。

対象商品:
38564066
2017-09-04
用途:
オートバイスクリーン,自動車ヘッドライトレンズの磨き作業に使用

ポリカーボネートの黄ばみを落としたり,小傷を消したりするのに丁度良い粒度(#15000表示)だった。容量も十分あり,またボトルもノズルも使い易い。

1人が参考にしています
対象商品:
38564014
2017-06-21
用途:
硬質クロムメッキ金属面の磨き

以前に使い勝手の感想を送りましたが、結果が良好でしたので、恒久仕様のためにも、是非安全シート【MSDS】の公開をお願いいたします。
防腐剤含有とか、気になりますので、お願いいたします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする