曜日別特売
AA3008 W羽根-U ビスタイプ タナカ 38564312

AA3008 W羽根-U ビスタイプ タナカ 38564312
AA3008 W羽根-U ビスタイプ タナカ 38564312
AA3008 W羽根-U ビスタイプ タナカ 38564312

W羽根-U ビスタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38564312品番AA3008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。
ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564312
2024-04-24
用途: 住宅基礎

ホームセンターに売っていなくて困っていた所こちらで発見!助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする