AA4210 パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ 38564337

AA4210 パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ 38564337
AA4210 パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ 38564337
AA4210 パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ 38564337
AA4210 パイプ羽子板かくれんぼ100 タナカ 38564337

パイプ羽子板かくれんぼ100

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38564337品番AA4210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。
従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。
調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。
金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。

用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン)寸法(Φmm×Lmm)29.5×100法規制告示1460号第二号(へ)質量(g/個)190耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
注意
※柱材はスギ製材と同等以上、横架材はベイマツ製材と同等以上の木材をご使用ください。
※柱、横架材の断面寸法は105mm×105mm以上の木材をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする