曜日別特売
6×90 ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド 38564416

6×90 ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド 38564416
6×90 ユニクロ リンカス(リング付カスガイ) ノーブランド 38564416

ユニクロ リンカス(リング付カスガイ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)6×90×30
内容量1箱(100個)注文コード38564416品番6×90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法(mm)6×90×30材質スチール表面処理ユニクロメートアズワン品番64-8317-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564425
2020-05-18
用途: 丸太の割れ防止

リング付きなので、抜け防止ができてよい。この太さで、150mm以上のものがあるといいです。

対象商品 : 38564416
2017-01-25
用途: 木枠の固定

木枠作成時に使用しました。以前ホームセンターで買ってきたものより単価も安く、強度的にも問題なしでした。今後もリピートしようと思っています。

対象商品 : 38564416
2015-05-28
用途: 柱と梁・桁の繋ぎ

コストパーフォーマンスがgood!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする