曜日別特売
S-CP-G スマートコーナー合板タイプ BXカネシン 38564565

S-CP-G スマートコーナー合板タイプ BXカネシン 38564565
S-CP-G スマートコーナー合板タイプ BXカネシン 38564565
S-CP-G スマートコーナー合板タイプ BXカネシン 38564565

スマートコーナー合板タイプ

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード38564565品番S-CP-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。
かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.69耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする