柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
柱と梁の補強に購入しましたが、仮止めレベルですね。しっかりした、リブコーナーを購入しましょう。安心感が違います。
ネジ穴部分が出っ張っているため部品が固定したい隅部分に当たらないので使い方を工夫する必要があります。正式な使用方法を知りたいです。
最初は薄い金具だと思いましたが、ねじ止めすることで確実に角棒が壁に取り付けられ、決して外れないように施工できました。