B-CP2G ビルトコーナーⅡ カナイ 38564644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-CP2G ビルトコーナーⅡ カナイ 38564644
B-CP2G ビルトコーナーⅡ カナイ 38564644
B-CP2G ビルトコーナーⅡ カナイ 38564644

ビルトコーナーⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
付属品YA-S45×4本、YA-S75×5本
内容量1セット注文コード38564644品番B-CP2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。
柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。
板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。
ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。

材質SUS430(JIS・G4305)付属品YA-S45×4本、YA-S75×5本規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT021表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当N値1.1以下耐力試験短期基準接合引張耐力6.1kN
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。
※材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする