KHDⅢ・30・35 クリホールダウンⅢ 栗山百造 38564775

KHDⅢ・30・35 クリホールダウンⅢ 栗山百造 38564775
KHDⅢ・30・35 クリホールダウンⅢ 栗山百造 38564775

クリホールダウンⅢ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、ボルト受け部/JIS G 3131SPHC相当注文コード38564775品番KHDⅢ・30・35
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。
板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。
コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。

用途柱と横架材を緊結する金物です。材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、ボルト受け部/JIS G 3131SPHC相当付属品3番四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×8本/個規格(財)建材試験センター 品質性能試験 第07A0612号表面処理ダクロタイズド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33034312
2016-11-06
用途: 在来工法ホールダウン
清水建築事務所建設業・工事業

バラ売りで使い勝手がいいです。箱買いは、箱買いでいいでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする