タナカ
丸座付ボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
240
240
270
360
450
550
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38565021
品番
AF4L25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16、スプリングワッシャー
長さ(mm)
240
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験
短期基準耐力17.3kN
注意
※丸座金付ボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。