曜日別特売
CPQ-45 金物用ビス BXカネシン 38565204

金物用ビス

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(80本)適合DP-2 SUS 短ざく金物、DP-2・SP-10・S、DP-2 背割りプレート、DP-2 エーステンプレート・S、エーステンプレート(III-ZM)、フィックステンプレート、ミニコーナー・S、コーナープレート・II、合板コーナー・II、スマートコーナー、ライトコーナー、DP-2 マスタープレート、大引き受金物(ビスタイプ)、ハイパーガセット・II、1.5倍用ハイパーガセット、柱施工筋かい金物III、ジャスティーガセット・ライト、DP-2 ジャステンプレート注文コード38565204品番CPQ-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
適合DP-2 SUS 短ざく金物、DP-2・SP-10・S、DP-2 背割りプレート、DP-2 エーステンプレート・S、エーステンプレート(III-ZM)、フィックステンプレート、ミニコーナー・S、コーナープレート・II、合板コーナー・II、スマートコーナー、ライトコーナー、DP-2 マスタープレート、大引き受金物(ビスタイプ)、ハイパーガセット・II、1.5倍用ハイパーガセット、柱施工筋かい金物III、ジャスティーガセット・ライト、DP-2 ジャステンプレートグレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 構造補強用金物
その他業種

このサイズだと通常の電動ドライバー(インパクトではない)で穴あけ無しでも取付可能で助かっています。

対象商品 : 38565265
2022-06-29
用途: 柱.土台接合部。
山口住建

柱と土台の接合部の金物に使いたいと思っています。ビットは何番でしょうか

2が参考にしています
対象商品 : 38565265
2021-10-06
用途: 金物取付

構造用金物ではない金物でもこのビスを使っています。安心感が違います。

1が参考にしています
対象商品 : 38565204
2019-03-18
用途: 部品の木材への固定作業
不動産業

木材に下穴をあけてからこのビズを使い作業しました。強度があります。

1が参考にしています
2016-06-17
用途: 木材の接合
クラフトノラ

本来の目的とは違うのですが、強靭な為、強度が必要な部分の接合に使用しています。
通常の木ネジとは比べ物にならない強度で満足しています。
ただ、今まで数百本使用していて、数本ですが、使用不可能なレベルに曲がった物が入っていました。
まぁ、その割合なら仕方のないレベルかと思いますが、完璧なチェックではないかなという事で応援も込めて星4で。

1が参考にしています
対象商品 : 38565195
2015-05-09
用途: 1.5倍用筋違金物の取付用として
北陽建設株式会社

役所の補助金を受けた、耐震改修工事を行う際には、30㍉×90㍉の既存筋違を金物で補強する時に
ちょうどよい長さで収まりが良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 38565204
2015-10-14
用途: 梁接合補強金物取付に使用
有限会社光企画設計事務所

良い商品でした

対象商品 : 38565195
2014-12-28
用途: 自宅の補強

長いネジを使いにくいところにはコレで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする