22P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567042

 

22P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567042
22P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567042
22P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567042
22P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567042
22P ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567042

ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台メタリックブロンズ適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900注文コード38567042品番22P
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。
20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。

メタリックブロンズ適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45勝手左右兼用タイプパラレル型仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09364266
2023-12-18
用途: ドア交換
不動産業

築30年の築古物件で、ドアクローザーから油漏れ。
今回始めて購入しましたが、10分程で交換完了。ネジ穴のピッチはバッチリ合い、ドアの開閉もスムーズ。全て上手くいきました。

対象商品 : 38567042
2023-04-20
用途: 自宅の玄関
その他業種

リフォーム後約7年、扉の開閉時バタン、バタンと音が大きくなり、調節も効かなく成ったので今回購入。型番が分かりずらかったが、20シリ―ズで検索したら同じ22Pがあり、結果、寸法も同じだったので取り付けも本体のみで約5分程度で完成。バッチリでした。さすがモノタロウ、品数が豊富で7年前のドア―に付いていた物と全く同じで購入して正解でした。

対象商品 : 38567042
2022-06-19
用途: 劣化による交換
建設業・工事業

説明書が分かりやすく簡単に交換作業が出来きました。スピード調整もバッチリ出来、商品に全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38567076
2020-10-07
用途: 古いドアクローザの交換
合資会社辻材木店

古い扉の部品交換が出来、スムースに作動出来て感謝です。

対象商品 : 38567067
2020-05-29
用途: 既存製品の交換
シャープロック

初めて使用しましたが、デザインや色も良く大変満足しました。

対象商品 : 38567042
2019-04-08
用途: ドアクローザー本体を交換

同じRYOBIのドアクローザーを交換するために購入しました。
このドアクローザーは同社の幾つかの既存機種のネジ穴に対応できるようになっているため、ポン付けで交換可能でした。
イヤなきしみ音が無くなり快適になりました。
商品も比較的早く届きましたし、梱包も丁寧で満足しています。

対象商品 : 38567042
2020-01-21
用途: 修理補修工事

商品は間違いなく最高。
配送も早くて最高。
また購入します。

対象商品 : 09364266
2017-11-09
用途: マンション玄関ドアのドアクローザー交換
メゾン河忠サービス業

30年前のオイル漏れドアクローザーの交換に加工無しで楽々。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする