曜日別特売
1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567444

 

1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567444
1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567444
1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567444
1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567444
1002P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567444

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シルバー
適合扉質量(kg)25~45
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
内容量1台注文コード38567444品番1002P
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。

シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)25~45勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型シリーズドアクローザ 1000シリーズ耐久性20万回使用場所玄関・勝手口ドアストップ角度-ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52239583
2023-02-14
用途: DIY用
製造業

他で買うことができません。マンションの玄関ドアに使用。ありがとう、モノタロウ

対象商品 : 38567444
2018-08-14
用途: 交換更新時
東宝ビル管理株式会社サービス業

金額も良心的で満足しております。今後とも宜しくお願いいたします

1が参考にしています
対象商品 : 38567444
2016-08-23
用途: メンテナンス作業
黒田商会サービス業

ドアクローザ 1000シリーズ がスムーズに設置されました。また、翌日配送で大変助かりました。また、いい商品の購入をしますのでよろしくお願いします。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする