83 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567505 83 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567505 83 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567505 83 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567505 83 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567505

ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38567505 品番 83
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,960 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

寸法A(mm)61 寸法B(mm)208 寸法C(mm)28 寸法D(mm)205 寸法E(mm)225 寸法F(mm)94 寸法G(mm)45 寸法H(mm)70.5 寸法I(mm)52.5 寸法Q(mm)276 寸法R(mm)269 寸法S(mm)70 寸法T(mm)155 シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)40〜65 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度- ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567505
2017-12-11
用途:
取替
三精塗料工業株式会社 様

同じグレードのものを購入。最初、ストッパー有りを購入してしまったが、快く返品できた。
使用としては、従来付いていたものと同じグレードのものだったので、問題無く使用できた。
ただ、戸の閉まるスピードコントローラーが2つ付いているものと1つだけのものがあるので、その点もカタログに記載してあると更に良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
38567496
2013-08-25
用途:
既存クローザーの取り替え
教育・研究機関

写真がパラレルタイプであることから、間違えて注文してしまった。
パラレル型と写真を共用するのを止めるべきです。
文字だけを見て注文させるなら写真は無い方が良い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
全ての画像をご用意させて頂くことが難しいので代表画像を使用させて頂いておりますが、今後改善できるよう努力させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする