1830 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567523 1830 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567523 1830 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567523 1830 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567523 1830 ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567523

ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38567523 品番 1830
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ

寸法A(mm)61 寸法B(mm)208 寸法C(mm)28 寸法D(mm)205 寸法E(mm)225 寸法F(mm)94 寸法G(mm)45 寸法H(mm)70.5 寸法I(mm)52.5 寸法Q(mm)252 寸法R(mm)244 寸法S(mm)70 寸法T(mm)155 シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)40〜65 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70〜120° ストップ外装式
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567514
2019-02-12
用途:
ドアのメンテナンス時
株式会社タウン建設 様

取付位置のビス打ち部分、型板があって良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
38567514
2017-10-03
用途:
玄関外開き網戸開閉用
建設業・工事業

50年使用のドアクローザーが油漏れで購入。十分に構造を確認して選定したので、ピッタリ寸法が合い、取り付けもインストラクション通り簡単にできました。良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
38567523
2020-12-26
用途:
既設の故障取換に
医療・福祉・介護関連業

十分に確認せず購入したため、予定箇所には使用できませんでしたが
製品自体に問題はありません。同型の他所が故障するまで倉庫保管です。

1人が参考にしています
対象商品:
38567514
2016-07-08
用途:
事務所入口に
株式会社松尾鉄工所 様

取付用としたが型紙通りに穴を開けたら上過ぎてドア枠にあたりおまけにアーム形状が悪くドア枠にあたり全然使用できず無駄なものを買ってしまった。返品できないものか?検討中。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38567514
2015-11-24
用途:
更衣室入口
公益財団法人日産厚生会 様

安価で使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38567523
2013-04-16
用途:
更新用

ドアクローザは左右両用ですが、同封の取り付け要領が右用、左用が一枚にまとめられており、非常に判りにくいものでした。
プロの方であれば、一目瞭然なのでしょうが・・・・。
結果、間違ってドアに穴をあけてしまい、若干見栄えの悪いものとなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする