S101PV ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567557

 

S101PV ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567557 S101PV ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567557 S101PV ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567557 S101PV ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 38567557

ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)

(84件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード38567557 品番S101PV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。

機能
自動ストップ機能、
閉じ速度の調整、
開閉力の調整
タイプパラレル型 用途室内用 ホワイト 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 ストップ角度約85〜180° ストップ内装式 適合扉幅(mm)600〜900 適合扉質量(kg)15〜30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38567557 S101PV 14677383 S101PV ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ) 1台 3,998 税込4,398 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-08
用途:
ドアの開閉に
農・林・水産業

中々付けるのが難しいですが うまく付けることが出来ました 右開く 左開くが難しかったです

2024-11-20
用途:
破損したものと交換
建設業・工事業

上手く取り付け出来ました。
70才のおじいちゃんでもできます。

1人が参考にしています
2024-12-20
用途:
屋内ドア

簡単キレイに取り付けできました。
閉まり具合も静かですが、調整がいまいち良く分かりませんでした。

対象商品:
14677356
2024-07-26
用途:
リビングドアに取り付け
農・林・水産業

孫がドアを力任せに閉めるので大きな音が出ていたので取り付けました。ゆっくり閉まるのですごく良い。取り付けは説明書をよく読んだらうまくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
14677374
2025-03-21
用途:
ドアの部品交換
不動産業

スムーズに作業ができました。大変満足しています。商品の届くのが、めちゃくちゃ速いです。

対象商品:
14677365
2024-04-10
用途:
リビングのドア
建設業・工事業

ドアを孫が開けっ放しにするので、購入して設置。DIYで取扱説明書に沿って簡単に設置できました。

対象商品:
14677365
2024-03-19
用途:
室内ドアに使用
長岡溶接所 様

ドアが静かに閉まるし全開で固定も出来便利です。
室内のドアに後付けで使用してこれで3台目(ヶ所目)です。
1000円安い物も売ってますがブランドを信じてこれを使います。

対象商品:
14677365
2023-12-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

いつもリヨービのドアマン利用しています。取り付けが簡単で分からなときはYouTubeでも見れるので安心して購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする