曜日別特売
BL-3P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567627

 

BL-3P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567627
BL-3P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567627
BL-3P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567627
BL-3P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567627
BL-3P BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ) 38567627

BL認定ドアクローザー(ストップなし)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別I型
内容量1台注文コード38567627品番BL-3P
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。

シルバー適合扉高さ(mm)1900適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50種別I型区分Ⅰ型(比較的低層な集合住宅で防火戸としの玄関ドアに用いる)タイプパラレル型ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38567627
2025-09-13
用途: オイルダンパーからのオイル漏れのため取り替えた

CAD図面通りで製作精度が高く、BL認定品なので安心して使えるのでありがたい

対象商品 : 38567627
2023-04-26
用途: 既設品との交換
その他業種

既設のクローサーから油漏れがあり、築年数も経っていることから交換をしました。同一規格品を探すのに苦労しましたが、エイヤッとばかりこれに決めて当たりでよかったです。取り付けは簡単でしたが、ネジの規格が違って一瞬焦りましたが外したネジがそのまま使えて一安心。ただ、そもそもこのクローサーはドア開閉のパワー調節が微妙で非常に難しいです。調節ネジを緩めすぎると油漏れを起こすとありましたが古いものもそれが原因だったかもしれません。とはいえ、新品になって快適です。

対象商品 : 38567627
2023-02-02
用途: 玄関ドアクローザーの油漏れ交換
サービス業

取り付け寸法に気をとられ、取りつけネジのサイズが違っていたが古いネジで流用出来ました。スムーズに開閉でき満足しています。

対象商品 : 38567636
2017-11-17
用途: ドアのクローサー
建設業・工事業

素人でもすごく簡単に取り付けれました
時間はかかりましたが

対象商品 : 38567627
2016-06-17
用途: マンションのメンテナンス
建設業・工事業

はじめからついてたのと全く同じもので良かった

対象商品 : 38567627
2015-10-07
用途: 自宅マンションのドアの故障

種類がいっぱいあったので
同等品があり助かりました
おかげで、交換工事も難なくできました

対象商品 : 38567627
2015-10-15
用途: お客様の部品の取り換え

取り換えやすくて調整も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38567627
2014-04-17
用途: ドアの開閉

以前使用していたものと比べて開閉がスムーズになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする