※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COU-152L コンシールドドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567672 COU-152L コンシールドドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567672 COU-152L コンシールドドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567672 COU-152L コンシールドドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567672 COU-152L コンシールドドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567672 COU-152L コンシールドドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ) 38567672

コンシールドドアクローザー(ストップ付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 勝手 適合扉質量(kg)25〜45 注文コード38567672 品番COU-152L
参考基準価格(税別)¥16,510 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は勝手・適合扉質量など10種類から選べます 他の種類を見る

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25〜45 勝手 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 耐久性50万回 ストップ外装式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする