RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 建具金物
RYOBI(リョービ)の ドア・扉金物
RYOBI(リョービ)の ドアクローザー
コンシールドドアクローザー(ストップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
勝手
左
適合扉質量(kg)
40〜65
注文コード
38567697
品番
COU-153L
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合扉質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
40〜65
勝手
左
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
耐久性
50万回
アズワン品番
64-9701-61
ストップ
外装式