変速ベルト(幅広変速ベルト)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)16 外周長(mm)465 注文コード38567794 品番1022V178S
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はベルト上幅・外周長など121種類から選べます 他の種類を見る

変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

ベルト178番 ベルト上幅(mm)16 ベルト厚(mm)6 外周長(mm)465 ピッチ周長さ(mm)448 材質ゴム 角度θ(°)22 寸法a(mm)16 寸法b(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567891
2023-07-27
用途:
機械部品交換の為
株式会社井田商店 様 (製造業)

機械を回すためのベルトなのでどうしても必要ですが早く着いたのでありがたかったです。
予備で2本購入したいので割引を待っています。
宜しくお願いいたします。

対象商品:
38567821
2022-10-14
用途:
変速機用のベルト
製造業

変速しても高速側がMAXまでいかなかったのが、新品に変えて良くなりました。代理店で注文するか迷いましたが、急ぎだったのでここのサイトから注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
38568187
2023-01-04
用途:
製造機械の回転軸にセット
有限会社アオキコンサルタンツ 様 (製造業)

特に問題なく簡単に設置できました。今後も使いたいと思います。

対象商品:
38567943
2022-06-20
用途:
修理交換の為
有限会社中村製粉 様

同じ品番で問題ありませんでした。
緊急時に素早い配送助かりました。

対象商品:
38568187
2022-03-10
用途:
機械のベルト交換
製造業

予備を持っていなくて困っていたのですが、
迅速な対応をしてもらい、大変助かりました。
品質も問題なくしっかりとした硬さと弾力を兼ね備えていました。

対象商品:
38568503
2020-08-21
用途:
機械メンテ

メーカー品の為品質は問題なし、納期対応が早く助かりました。

対象商品:
38568503
2020-08-07
用途:
機械メンテ

メーカー品で問題なし、価格・納期共に満足な商品です。

対象商品:
38567812
2019-03-18
用途:
ベルトの交換
製造業

ベルト断裂により早急に修理しなくてはならなかった為、注文して翌日に納品されて大変助かりました。使用後の稼働も順調で全く問題なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする