曜日別特売
2322V341 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38568442

2322V341 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38568442
2322V341 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 38568442

変速ベルト(幅広変速ベルト)2322V341

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト341番
341番
178番
192番
196番
210番
220番
223番
236番
240番
247番
255番
256番
258番
266番
270番
290番
292番
298番
300番
317番
321番
325番
330番
338番
355番
359番
363番
364番
381番
387番
396番
403番
421番
441番
443番
481番
484番
491番
521番
526番
541番
544番
546番
548番
586番
600番
601番
604番
606番
610番
621番
630番
646番
660番
661番
666番
681番
686番
690番
700番
721番
726番
730番
740番
786番
790番
801番
850番
856番
906番
910番
970番
外周長(mm)866
866
465
484
513
532
560
577
600
625
628
648
660
671
680
700
752
773
780
785
805
827
838
840
855
880
912
923
942
945
984
986
1030
1052
1090
1145
1146
1250
1270
1341
1346
1354
1400
1410
1511
1542
1554
1562
1575
1600
1626
1664
1702
1712
1714
1748
1765
1778
1803
1864
1867
1880
1905
2019
2032
2068
2184
2195
2324
2337
2489
ピッチ周長さ(mm)841
841
448
471
501
515
543
548
564
584
608
615
631
643
649
663
681
735
750
764
784
806
817
823
838
859
895
902
920
921
959
964
1005
1030
1065
1121
1124
1225
1228
1241
1316
1318
1332
1372
1375
1378
1382
1483
1526
1529
1532
1534
1537
1575
1588
1636
1664
1686
1687
1690
1732
1737
1740
1765
1839
1842
1867
1991
1994
2043
2146
2167
2295
2299
2451
内容量1本注文コード38568442品番2322V341
参考基準価格(税別)¥26,410販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。

ベルト
341番
ベルト上幅(mm)
36.5
ベルト厚(mm)
12
外周長(mm)
866
ピッチ周長さ(mm)
841
角度θ(°)
22
寸法a(mm)
36.5
寸法b(mm)
12
材質
ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38567891
2023-07-27
用途: 機械部品交換の為
株式会社井田商店 様(製造業)

機械を回すためのベルトなのでどうしても必要ですが早く着いたのでありがたかったです。
予備で2本購入したいので割引を待っています。
宜しくお願いいたします。

対象商品 : 38567821
2022-10-14
用途: 変速機用のベルト
製造業

変速しても高速側がMAXまでいかなかったのが、新品に変えて良くなりました。代理店で注文するか迷いましたが、急ぎだったのでここのサイトから注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 38568187
2023-01-04
用途: 製造機械の回転軸にセット
有限会社アオキコンサルタンツ 様(製造業)

特に問題なく簡単に設置できました。今後も使いたいと思います。

対象商品 : 38567943
2022-06-20
用途: 修理交換の為
有限会社中村製粉 様

同じ品番で問題ありませんでした。
緊急時に素早い配送助かりました。

対象商品 : 38568187
2022-03-10
用途: 機械のベルト交換
製造業

予備を持っていなくて困っていたのですが、
迅速な対応をしてもらい、大変助かりました。
品質も問題なくしっかりとした硬さと弾力を兼ね備えていました。

対象商品 : 38568503
2020-08-21
用途: 機械メンテ

メーカー品の為品質は問題なし、納期対応が早く助かりました。

対象商品 : 38568503
2020-08-07
用途: 機械メンテ

メーカー品で問題なし、価格・納期共に満足な商品です。

対象商品 : 38567812
2019-03-18
用途: ベルトの交換
製造業

ベルト断裂により早急に修理しなくてはならなかった為、注文して翌日に納品されて大変助かりました。使用後の稼働も順調で全く問題なかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする