TP131DRFX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 38569011

充電式4モードインパクトドライバ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38569011 品番TP131DRFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業に合わせて4モード+テクス用ネジ専用モードの切換えが可能。
インパクトドライバモード(回転+打撃)、震動ドリルモード(回転+震動)、ドリルモード(回転のみ)、ネジ締めモード(回転+電子クラッチ)。また、電子クラッチを採用したことにより、プラスモード(テクス用ネジ専用モード)、トルク低下お知らせ機能、オートストップ機能を追加しました。
ブラシレスモータ搭載。ブラシレスモータは、消耗部品であるカーボンブラシがないため、点検や交換の必要がなくメンテナンスフリーです。また電気効率が良く、発熱を低く抑えることができます。このブラシレスモータの搭載により、1充電あたりの作業量がブラシ付モータ搭載のマキタ製従来機に比べ約1.2倍となりました。

作業量(目安)
(1充電あたりの参考値)
【ネジ締め:モード/ネジ・キリ/材料】
インパクト/コーススレッドΦ4.3mm×65mm/ラワン(約230本)
ネジ締め/テクス用ネジ4mm/C型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板(約260本)
【穴あけ:モード/ネジ・キリ/材料】
震動ドリル/超硬ドリルΦ5mm/モルタル(深さ30mm)(約170本)
ドリル(高速)/鉄工キリΦ3mm/1.6mm厚鋼板(約640本)
ドリル(低速)/木工キリΦ21mm/30mm厚ラワン(約220本)
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m)145 回転数(min-1[回/分])【インパクトモード(打撃モード)】強/0〜2800、中/0〜2200、弱/0〜1400、【震動ドリルモード】高速/0〜2800、低速/0〜700、【ドリルモード】高速/0〜2800、低速/0〜700、【ネジ締めモード】高速/0〜1100(設定数値により変化)、高速プラスモード時/0〜2300、低速/0〜300(設定数値により変化)、低速プラスモード時/0〜600 穴あけ能力(mm) 鉄工ドリルモード/(高速)Φ6.5、(低速)Φ10 穴あけ能力(mm) 木工ドリルモード/(高速)Φ12、(低速)Φ21 穴あけ能力(mm) コンクリート(震動ドリルモード)Φ8 充電時間(分)約22(充電器DC18RC使用時/最速) 打撃数(min-1[回/分])【インパクトモード(打撃モード)】強/0〜3200、中/0〜2400、弱/0〜1200、【震動ドリルモード】高速/0〜32400、低速/0〜8400 色(本体) バッテリーリチウムイオン(BL1430) 付属品バッテリ(BL1430)×2個、充電器DC18RC、収納ケース、+ビット2-65、フック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250 質量(kg)1.6(バッテリ含む) トラスコ品番422-8146 適合バッテリーA-60698,A-60660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569027
2019-06-14
用途:
製品組立時

軽くて丈夫なので使いやすいと現場で好評です。コスパもいいと思います。

対象商品:
38569027
2019-03-05
用途:
ビス止め、コンクリートとへの穴明け作業、
カスタム建匠 様 (建設業・工事業)

4モードのインパクトドライバー1台で多種の作業ができるので大変便利である。

対象商品:
38569011
2019-01-05
用途:
倉庫の解体
東亜建設株式会社 様

馬力が強いのと回転速度も速いので作業能率が抜群に良い又作業の内容によって装置の使い分けができるので今後のいろんな作業に役に立つ

対象商品:
38569027
2016-03-25
用途:
家具の組立や 金物の取付用 及び プラグアンカーや ビスコンの下穴等 軽作業用
フジ システム 様

4モードで多機能なので購入したが、やはり重くて使用頻度は少ない。(他に10.8Vのインパクトドライバー所有の為)

現在は振動ドリルとして、たまに使用する程度で普段は持ち歩かない。

多機能で兼用出来る器具は一長一短があるので、今後購入時には反省材料としよう。

対象商品:
38569011
2015-11-03
用途:
防犯カメラ取り付け

木やコンクリートなどなんにでも対応できるから便利

対象商品:
38569027
2015-08-06
用途:
工事現場
ミヤビ工業 様 (建設業・工事業)

18Vを使用したかったが、これでも十分活用出来てるので買って満足してます。

対象商品:
38569027
2015-04-14
用途:
空調工事
株式会社朋樹 様 (建設業・工事業)

切替モードが有るのでインパクトとしても簡易な下穴の加工等が1台出来て便利。

対象商品:
38569027
2014-08-11
用途:
サッシ施工
伊東工業 様

使いやすい

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする