曜日別特売
SGP-VA 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ 38569587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-VA 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ 38569587
SGP-VA 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ 38569587

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1・1/4
内容量1本注文コード38569587品番SGP-VA
参考基準価格(税別)¥23,990販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。

材質
(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、
(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
全長(mm)4000(+40/-0)呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4形状パイプ厚さ(mm)5種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合外径D(Φmm)42.7質量(kg/本)14.44液温範囲(℃)-5~+40寸法t1(mm)(平均)5.0寸法t2(mm)1.5±0.2寸法t3(mm)3.5近似内径d(Φmm)32.7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38569553
2016-04-22
用途: 屋外に作業用水栓を設置。
有限会社エムアンドエム

近所に販売されてなく、送料も無料で助かりました。
製品も問題なく、シールもラップの上に貼ってあり、すぐ取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする