パネルカット寸法Φ22.5mmへも使用が可能。 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。 操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。 コンタクトブロックの追加・交換が容易。 2方向からの配線が可能。 充電部保護カバーを標準付属。 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。 CEマーク表示。 平形の押しボタンスイッチを防水ゴムキャップで覆った製品です。
簡単に取り付けが出来ので、気に入りました。