B2W01R Φ22 防水キャップ形押ボタンスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38572466

Φ22 防水キャップ形押ボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38572466 品番B2W01R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

パネルカット寸法Φ22.5mmへも使用が可能。
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるオアネル厚調整が不要。
コンタクトブロックの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。
CEマーク表示。
平形の押しボタンスイッチを防水ゴムキャップで覆った製品です。

材質
(ベース・コンタクトブロック・ナット)ポリアミド樹脂、
(ボタン部・ツマミ部)ポリアセタール樹脂、
(ガードリング)PBT樹脂、ポリアミド樹脂、
(リングパッキン)ニトリルゴム、
(充電部カバー)ABS樹脂
定格使用電流
AC-15(コイル負荷)/6A(24V/120V/240V)、2.5A(480V)、2A(600V)
DC-13(コイル負荷)/4A(24V)、1.3A(125V)、0.45A(250V)
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1b ボタン色 ボタン形状丸(防水キャップ形) 取付穴径(Φmm)22.3(25.5) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(防噴流形) 質量(g)約34 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじM3.5±ねじ 適合電線(mm2)(最大)2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部と非充電部間) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 締付トルク(N・m)0.8〜1.0 端子温度上昇30℃以下 許容相対湿度(%)45〜85RH(ただし、結露しないこと) 汚染度(使用環境)3 周囲温度(℃)-20〜+70(ただし、氷結しないこと) 開放熱電流(A)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度1800回/時、使用率40%で開閉) 機械的寿命500万回以上 パネル厚(mm)1〜6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38572466
2014-03-18
用途:
ポンプの給水側に取り付けます
農・林・水産業

簡単に取り付けが出来ので、気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする